イマオコーポレーション
安全ホイストリング(リフトチェック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径M
M16×2
注文コード
68155063
品番
HR16-LC
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
質量(g)
1100
ねじ長さ(mm)
29
ねじ径M
M16×2
許容荷重(N)
17000
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜