曜日別特売

安全ホイストリング(リフトチェック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径MM20×2.5注文コード68155343品番HR20L-LC
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質(本体)SCM440質量(g)3400ねじ長さ(mm)32ねじ径MM20×2.5許容荷重(N)30000表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする