イマオコーポレーション
安全ホイストリング(リフトチェック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径M
M48×5
注文コード
68155422
品番
HR48-LC
参考基準価格(税別)
¥316,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
質量(g)
16800
ねじ長さ(mm)
88
ねじ径M
M48×5
許容荷重(N)
135000
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜