曜日別特売
AZ5327 AZ-5327 ムービンカット 長袖サマースモック(春夏用) アイトス 68157765

AZ-5327 ムービンカット 長袖サマースモック(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サックス
サイズL
内容量1枚注文コード68157765品番AZ5327
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。
豊富なカラーと女性用も完備。

サックスサイズL仕様ムービンカット、脇/尾錠(糸付ボタン2個付)、氏名片布付、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖スモック材質ボタン/糸付ボタンシリーズムービンカットシリーズ胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65、綿35着丈(cm)70JIS規格JIS T8118適合裄丈(cm)76アズワン品番64-4893-03生地バーバリー色番7生地性能帯電防止名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする