アイネット
PPバンド
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
茶
透明
白
赤
青
黄
緑
紫
黒
茶
長さ(m)
100
100
200
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68157836
品番
PB-151-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
結束用のPPバンドの小巻タイプです。
用途
荷造りのほか、手芸用としても使えます。
幅(mm)
15.5
長さ(m)
100
色
茶
材質
ポリプロピレン