ユタカメイク
アルミ養生プチシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68158107
品番
A-4136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
遮光や断熱、保冷、保温可能な養生プチシート。保温材と緩衝材が一緒になりました。
用途
包装緩衝材、保温材に適します。災害時の避難場所での床養生・保温材としても。
材質
ポリエチレン、アルミ蒸着
幅(mm)
900
長さ(m)
3.6
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
注意
※長期間の屋外使用、建材としてのご使用には適しません。