曜日別特売
A-471 ラップメイト(3層強力プチ) ユタカメイク 68158116

ラップメイト(3層強力プチ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード68158116品番A-471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

粒表面にもう一層、層を追加してあり、通常品より強度が強い商品です。

用途割れ物の梱包や、壊れやすいものの保護に適します。材質ポリエチレン幅(mm)900長さ(m)1.8空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造3層
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 事務所用
卸売・小売業

安くてしっかりした製品です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする