20093000YE304 サンボックス #9G 20093000シリーズ サンコー(三甲) 68158574

20093000YE304 サンボックス #9G 20093000シリーズ サンコー(三甲) 68158574
20093000YE304 サンボックス #9G 20093000シリーズ サンコー(三甲) 68158574
20093000YE304 サンボックス #9G 20093000シリーズ サンコー(三甲) 68158574

サンボックス #9G 20093000シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード68158574品番20093000YE304
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
4辺に持ち手用の幅広な折り返し形状があるため、長短のどちら側を持ってもハンドリング性に優れます。

仕様●容量(L):8.7●材質:PP●外寸法(mm):372×295×125●有効内寸法(mm):307×231×108アズワン品番65-9557-92名入れなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする