信越工業
フィットラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68158694
品番
SF-0530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
どんな形のものにも引っ張りながら巻きつけるだけでしっかりフィットします。
用途
束ねる梱包等のほか、表面保護の効果があり、ガラス製品の包装などにも適しております。
幅(mm)
50
長さ(m)
300
厚さ(μm)
25
材質
ポリエチレン