司化成
PPバンド M-19 19mm×1000 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
68158773
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。
用途
荷造りのほか、手芸用としても使えます。
幅(mm)
19
長さ(m)
1000
引張強度(N)
1600
色
黄
仕様
手締め用
材質
ポリプロピレン
破断伸度(%)
20以下