アイトス
AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(薄地)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
シルバーグレー
ライトベージュ
アースグレー
マスタード
ターコイズ
オリーブ
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68159052
品番
AZ5325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。
豊富なカラーと女性用も完備。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
仕様
ムービンカット、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
ムービンカットシリーズ
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
JIS規格
JIS T8118適合
生地
バーバリー
色番
003
生地性能
帯電防止
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68159052
AZ5325
58098144
AZ-5325
AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用)
アイトス
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました