SU-STC-75GNU(グレー) S-12 ステンレスキャスター SU-Sシリーズ ナンシン 68159290

ステンレスキャスター SU-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-12●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R97)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)注文コード68159290品番SU-STC-75GNU(グレー) S-12
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
S-12型ストッパーはペダル操作しやすい大型のフロントペダルを採用しています。SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。S-12ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。

仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-12●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R97)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)金具仕上ステンレスアズワン品番65-9610-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする