曜日別特売

ニューカスト(フィルター式)丸型27cm ワンタッチ止 KMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-9613-69注文コード68159396品番KM-6822
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)
持ち運びに便利な持手が付きました。
フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。
シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。
約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。
3ヶ月間無菌保存効果有(都立衛生研究所試験成績書)
メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中、2023年2月時点)。

仕様●サイズ:27cm●フィルター止め方:ワンタッチ止●色:ブルー●内寸法(mm):270Φ×180●外寸法(mm):310Φ×210●フィルターサイズ27cm用:Φ210mmアズワン品番65-9613-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする