曜日別特売
#120Y ブルー養生マット 酒井化学工業 68159516

ブルー養生マット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード68159516品番#120Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

非常に軽く耐衝撃性に優れる。独立気泡の為、はっ水性・防湿性に優れる。

用途
建築現場の床・壁養生用・引っ越しの保護材に。
長さ(m)30幅(mm)1000材質ポリエチレン厚さ(mm)2質量(kg)約2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする