AZ5324 AZ-5324 ムービンカット カーゴパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68159944

AZ-5324 ムービンカット カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ライトベージュ
ウエスト(cm)115
内容量1本注文コード68159944品番AZ5324
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。
豊富なカラーと女性用も完備。

ライトベージュ股下(cm)78ウエスト(cm)115仕様ペン差し付(カーゴポケット)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ピスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズムービンカットシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4890-22生地バーバリー色番002生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする