S-4BK ステンレスミラー 丸型 信栄物産 68160864

ステンレスミラー 丸型

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
像の大きさ(曲面R)740
内容量1台注文コード68160864品番S-4BK
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。

用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス質量(kg)2.5寸法(Φmm)433枠の色像の大きさ(曲面R)740適合ポール径(Φmm)34~50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68160855
2024-07-16
用途: 自宅から公道に出るときのミラーで使います
有限会社小澤製作所

屋外で使用するので、錆に強いステンレス製ミラーにしました。大変見やすく扱いやすいです

対象商品 : 68160846
2024-02-10
用途: カーブミラー取替工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

対象商品 : 68160846
2023-01-16
用途: 家庭用カーブミラーに
建設業・工事業

専用取付金具付で実用性良い
ステンレスならもっと良い

対象商品 : 68160846
2019-06-20
用途: 駐車場の出入り口
不動産業

30CMのサイズはちょうどよかった。取り付け角度の調整が固定的なのはよいか悪いか様子を見てみる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする