C-5 2面用取付金具 信栄物産 68161126

C-5 2面用取付金具 信栄物産 68161126
C-5 2面用取付金具 信栄物産 68161126

2面用取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法a(mm)34.1Φ用
内容量1個注文コード68161126品番C-5
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ミラーの2面用金具です。

仕様2面用取付金具、ミラー取付部径:Φ34mm材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)34.1Φ用適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
注意
※2面W金具のミラーの取付部は各金具とも34Φです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする