C-10 ブロックはさみ込み専用金具 信栄物産 68161232

C-10 ブロックはさみ込み専用金具 信栄物産 68161232
C-10 ブロックはさみ込み専用金具 信栄物産 68161232

ブロックはさみ込み専用金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68161232品番C-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。

用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。仕様ブロックはさみ込み専用金具材質スチール(ユニクロメッ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50取付幅(mm)80~21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68161232
2018-04-26
用途: 駐車場の出入り口
その他業種

取り付けが容易でありました。耐久性はこれからだと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする