仕様【CT】外付け、【エレベーション】出力範囲の0~100%、【設定表示器・通信】本体・通信有り、【速断ヒューズ】なしその他ヒータ断線+電流制限※3寸法(mm)48×190×163質量(kg)約0.9定格電圧【主回路】200V系(200V/220V/240V)※1※2内容【付属書類】証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書方式電圧フィードバック(位相制御)定格電流(A)【主回路】20定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒