防風中綿ストレッチジャケット 385-1

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1枚注文コード68161494品番3851
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

組み合わせ自由な、ストレッチ×防風×軽量のあったか中綿シリーズ

ネイビーサイズ3Lシリーズ385シリーズ混率(%)ポリエステル100仕様衿ブロックフリース、胸ファスナー付ポケット、中綿、ストレッチ、防風、反射プリント種別ストレッチジャケット胸囲(cm)126肩幅(cm)52袖丈(cm)66着丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68161652
2023-01-07
用途: 園芸

この商品は、とても軽く動きやすく、そして凄く温かいジャケットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする