曜日別特売
AZ5322 AZ-5322 ムービンカット ワークパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68162026

AZ-5322 ムービンカット ワークパンツ(ツータック)(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ライトベージュ
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード68162026品番AZ5322
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。
豊富なカラーと女性用も完備。

ライトベージュ股下(cm)80ウエスト(cm)82その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツ材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズムービンカットシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合アズワン品番64-4888-38生地バーバリー色番002生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68163173
2021-12-28
用途: 電気工事
有限会社端電機工業所電気・ガス・熱供給・水道業

着心地はとにかく普通です。良くも悪くもないです。いつもは作業着屋で購入していましたが安いので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする