曜日別特売
7551 裏フリースブルゾン 755-1 アタックベース 68162212

裏フリースブルゾン 755-1

(23件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
ネイビー
内容量1枚注文コード68162212品番7551
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,600
ネイビーサイズ5Lシリーズ755シリーズ混率(%)210Tマイクロタフタ、ポリエステル100(裏)フリース仕様胸ファスナーポケット、内ポケット種別ブルゾン胸囲(cm)141着丈(cm)76裄丈(cm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 自転車に乗るときの防寒上着

寒風を通さない、軽い、動きやすい余裕がある、など、自転車にのる際の防寒上着として、非常に重宝です。

2025-12-07
用途: バイクで使用
αAUTO自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割に暴風効果あり、難を言えば袖口もう少し余裕が有ればなを良しですね!コストパフォーマンスの良いと思います!

1が参考にしています
2025-12-14
用途: 作業

サイズ表記と一般サイズにより判断はしない方が良い。サイズ表記と実際サイズは誤差があり丈、胴サイズ日本基準ではないです小さいです。

2が参考にしています
2026-02-06
用途: 作業外出用

サイズはちょうど良かった。着た感じも良い。また購入したいと思っています

2025-03-29
用途: 普通の上着として
その他業種

仕事場や家庭で着ています。 暖かいし(少し気温が上がる(外気温15度ぐらい)と汗をわずかに書くぐらい)、着心地もいいのですが、横のポケットが浅くスマホも入らないので、そこだけが気になります。 また、これでそこそこの寒さでも、バイクに乗れるのでポケットの件以外は大変満足しています。
 商品を改良する時があれば、もう少しポケットを深くしてくれるか、胸ポケットのようにチャックをつけてくれると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 68162307
2024-01-25
用途: 暖かい
エルメックツチダ

暖かそうなので購入しました。前回は黒がなかったので今回黒購入出来て良かったです。

対象商品 : 68162194
2024-01-11
用途: 部屋着として
その他業種

中は薄いフリースで温かい 外は風を通さない素材です
寒い日に庭に出てもこれを着てれば一仕事出来助かっています

対象商品 : 68162255
2023-11-22
用途: 野良仕事
黒沢農業農・林・水産業

値段の割に作りは良いと思います。秋にはちょっと厚手すぎでした。真冬の日中作業にちょうど良さそうなので使ってみようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする