曜日別特売
7582 裏フリースカーゴパンツ 758-2 アタックベース 68162797

裏フリースカーゴパンツ 758-2

(21件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
ウエスト(cm)104~110
内容量1枚注文コード68162797品番7582
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ブラックサイズ3Lシリーズ755シリーズ混率(%)210Tマイクロタフタ、ポリエステル100(裏)フリース股下(cm)78仕様裾アジャスター調整付、前開きファスナー付種別カーゴパンツウエスト(cm)104~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68162675
2023-03-10
用途: 冬期の野外作業
有限会社成和加工所

軽くて暖かく、股引を穿いてもゆったりしていて良いです。3着目ですが、引っかけるとすぐ破けるので、もうちょっと丈夫なら多少値上がりしても使いたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 68162754
2022-12-24
用途: 自宅用
その他業種

暖かい
ウェストがジャストサイズで良き!
こんなに大きなサイズは中々ない

対象商品 : 68162754
2022-05-19
用途: 現場作業時に。
建設業・工事業

生地も分厚く中綿付きですので暖かいです。
かなり寒い所か風が強い場所なら良いのですが、自分は太っているのです、少し動くと暑く蒸れる程です。
防水スプレーを吹いておけば、簡易ヤッケ カッパになります。

2が参考にしています
2022-01-07
用途: 自宅作業、釣り

作業着の下にタイツは動きづらいので試しに買ってみました。
軽い、暖かい、履き心地は良好ですが、生地は薄く作業には向いていません。ちょっと引っ掛けたら破けそうです。
安いので仕方ありませんが、後ろにポケットが無いため、財布を後ろポケットに入れる方は困ると思います。
カッパの下に履いて釣りの時は良さそうです。
二千円ぐらい高くても次は耐久性がある防寒パンツを買うつもりです。

2が参考にしています
対象商品 : 68162867
2021-11-25
用途: プラスチック部品の透明素材のゲート部分の仕上げの磨き上げ時とバフかけ時に防寒対策用,ets
タカユウ技研

防寒着用とで冬場の洗車とかにも利用でき可能だし、普段着のジョギング様に使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 68162788
2021-12-25
用途: ハウスクリーニング作業で使用
美・CleanUpサービス業

ハウスクリーニング作業にて使用しています。
特に水回りやベランダ作業にて使用してますが暖かくて重宝しています。

対象商品 : 68162675
2021-11-24
用途: 作業場内での机上での板金加工作業
木山板金工作所

ステテコやタイツが苦手なのでこのパンツのみで充分暖かい。

1が参考にしています
対象商品 : 68162754
2021-03-05
用途: 家庭で 普段着に 家庭菜園の作業着に
サービス業

非常に安価!でも安物感がない。
履きやすい、動きやすい。二重構造なので薄くて、柔らかいのに暖かい。
裾にゴムが付いていて少し絞れるようになっているが、自分で裾上げをして断裁してしまったので機能を生かせなかった。薄い色のグレーを1枚購入して、大変高評価だったので他の色も買いたいと思ったが売り切れだったので、同じ色を再度購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする