アタックベース
ストレッチ長袖シャツ 4501-6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
キャメル
グレー
チャコール
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68163384
品番
45016
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
M
シリーズ
4501シリーズ
混率(%)
ポリエステル100,国内素材
仕様
ストレッチ、脇メッシュ、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右胸ファスナー付ポケット、スリムスタイル,制電
種別
ストレッチ長袖シャツ
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
73
名入れ
可