アタックベース
ストレッチカーゴパンツレディース 4517-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
ネイビー
キャメル
グレー
チャコール
ウエスト(cm)
62
66
70
74
62
78
サイズ
S
M
L
LL
S
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68165283
品番
45171
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥7,700
身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。
色
ネイビー
サイズ
S
シリーズ
4501シリーズ
混率(%)
ポリエステル100,国内素材
ウエスト(cm)
62
仕様
右ファスナー付ポケット、ノータック、制電、ストレッチ
種別
ストレッチカーゴパンツ
股下(cm)
78