アタックベース
ストレッチパンツレディース 4518-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
キャメル
ネイビー
キャメル
グレー
チャコール
ウエスト(cm)
70
62
66
74
70
78
サイズ
L
S
M
LL
L
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68165554
品番
45182
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
身体の動きにしっかりフィットするストレッチ性で通気性抜群の男女ペア快適企画。
色
キャメル
サイズ
L
シリーズ
4501シリーズ
混率(%)
ポリエステル100,国内素材
ウエスト(cm)
70
仕様
右ファスナー付ポケット、ノータック、制電、ストレッチ
種別
ストレッチパンツ
股下(cm)
78