アタックベース
長袖ブルゾン 523-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレー
チャコール
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68166464
品番
5234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
ルックスとコストパフォーマンスを兼ね備えたワークウェア。
涼感アップのメッシュ構造で現場のワーカーを快適サポート。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ベージュ
サイズ
3L
シリーズ
521シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左袖ペン差し、背中メッシュ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
125
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
70
名入れ
可