アズワン
ルミラーフィルム(S10スリット品)38μm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1巻
アズワン品番
65-9887-07
注文コード
68166667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥6,006
販売価格(税別)
¥
5,460
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚み(μm):38●幅:53mm●長さ:200m●材質:PET
アズワン品番
65-9887-07