- ルミラーフィルム(S10スリット品)38μm アズワン 68167184

ルミラーフィルム(S10スリット品)38μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻アズワン品番65-9888-54注文コード68167184品番-
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥10,956
販売価格(税別)
9,960
仕様●厚み(μm):38●幅:199mm●長さ:200m●材質:PETアズワン品番65-9888-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする