曜日別特売
21mm ハイスホールソー H2タイプ 神東工業 68169237

21mm ハイスホールソー H2タイプ 神東工業 68169237
21mm ハイスホールソー H2タイプ 神東工業 68169237

ハイスホールソー H2タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)21
21
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
シャンク径(Φmm)10
内容量1個注文コード68169237品番21mm
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。
刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。
作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。

用途
電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
口径(Φmm)21シャンク径(Φmm)10付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下センタードリル径(Φmm)6
注意
※切削物に対し、垂直にして切削を行ってください。こね廻しや斜め切りを行うとホールソーの刃欠けの原因となります。
※大きいサイズほど、回転数を遅くして切削を行うと刃が長持ちします(台紙に記載しております推奨回転数をご参照ください)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする