AZ7644 AZ-7644 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(年間用) アイトス 68171993

AZ-7644 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ライトベージュ
ウエスト(cm)60~68
サイズS
内容量1本注文コード68171993品番AZ7644
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

のびのび快適、ストレッチパンツ。
はき心地と動きやすさに自信あり!

ライトベージュウエスト(cm)60~68股下(cm)83仕様両脇ポケット、脇ゴム仕様、裾/裾上げテープ付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別シャーリングパンツ材質ボタン/糸付ボタンサイズS混率(%)ポリエステル100アズワン品番64-4947-54生地ストレッチギャバ色番012生地性能制電性、ストレッチ裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする