アイトス
AZ-8054 軽量シャツ 半袖ボタンダウンシャツ(男女兼用)(春夏用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
ネイビー
サイズ
LL
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68173427
品番
AZ8054
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スポーツウェアで使用されている、吸汗速乾性能が高く軽量素材のクールビズ対応のシャツ。
節電中の事務所や営業活動に最適です。
色
ホワイト
サイズ
LL
性別
男女兼用
仕様
衿/ボタンダウン
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
44
アズワン品番
64-4957-44
生地
軽量ワッフル
色番
001
生地性能
吸汗速乾、通気性、形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。