アイトス
AZ-43061 カッターシャツ 長袖ボタンダウンシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
サイズ
L
L
LL
3L
M
4L
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68174382
品番
AZ43061
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
性別
男性用
仕様
衿/ボタンダウン
種別
長袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル50、綿50
ウエスト(cm)
110.5
肩幅(cm)
49
首廻り(cm)
41
裄丈(cm)
84
後ろ丈(cm)
80
アズワン品番
64-9031-20
生地
アゼック
色番
007
生地性能
形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。