ナガシマ
ウレタンカラークリヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グリーン
レッド
ブルー
イエロー
グリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(60g)
注文コード
68175722
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
グリーン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.06L
危険物の性状
非水溶性