アイトス
AZ-43030 カッターシャツ 半袖カッターシャツ(6040)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
41
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68176026
品番
AZ43030
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
41
性別
男性用
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿60、ポリエステル40
ウエスト(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
後ろ丈(cm)
80
アズワン品番
64-9030-71
生地
ブロード
色番
001
生地性能
形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。