アイトス
AZ-43029 カッターシャツ カッターシャツ(64000)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
41
38
39
40
41
42
43
44
45
肩幅(cm)
48
45
46
47
48
49
50
裄丈(cm)
74
74
76
78
80
82
84
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68176105
品番
AZ43029
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
41
性別
男性用
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
112
肩幅(cm)
48
裄丈(cm)
74
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
後ろ丈(cm)
80
生地
ブロード
色番
001
生地性能
形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。