AZ43029 AZ-43029 カッターシャツ カッターシャツ(64000)(年間用) アイトス 68176193

AZ-43029 カッターシャツ カッターシャツ(64000)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ38
肩幅(cm)45
裄丈(cm)78
内容量1枚注文コード68176193品番AZ43029
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ホワイトサイズ38性別男性用胸囲(cm)110ウエスト(cm)100肩幅(cm)45裄丈(cm)78種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル60、綿40後ろ丈(cm)79生地ブロード色番001生地性能形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする