曜日別特売
F-33-005 無臭ポリエステル樹脂 EpoChemical 68177603

F-33-005 無臭ポリエステル樹脂 EpoChemical 68177603
F-33-005 無臭ポリエステル樹脂 EpoChemical 68177603

無臭ポリエステル樹脂

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(500g)注文コード68177603品番F-33-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般積層用・スチレン含有量ゼロです。耐水性、対候性、耐酸性抜群です。シックハウス対策商品・狭所作業・飲食タンクの臭気対策作業に適しています。
インパラフィン 型取り・製品のどちらにも使用可能です。
不飽和ポリエステル・2液性 スチロール・ABS樹脂の高強度接着可能です。

用途#REF!危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※100gのみ硬化剤が付属しています。500g?18kgは硬化剤は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-07
用途: 塗装作業
その他業種

製品画像には硬化剤とセットの写真を使っているにも関わらず、硬化剤がついていなかった。
5日以内発送と書いているにも関わらず5日以上の発送まで時間を要した。
必要な製品使用をしっかり明記した上で販売するべき。

1が参考にしています
対象商品 : 68177603
2018-01-24
用途: frp製作時

今までのは臭気がかなり気になっていましたが、この樹脂はほとんど臭いがありません。なのでまわりの目を気にせず利用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする