アイトス
AZ-43021 カッターシャツ カッターシャツ(5100)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
38
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
肩幅(cm)
45
43
44
45
46
47
48
49
裄丈(cm)
76
74
76
78
80
82
84
全51種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68178467
品番
AZ43021
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ネイビーストライプ
サイズ
38
性別
男性用
胸囲(cm)
106
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
45
裄丈(cm)
76
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
後ろ丈(cm)
79
生地
先染ブロード
色番
008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。