曜日別特売
AZ43021 AZ-43021 カッターシャツ カッターシャツ(5100)(年間用) アイトス 68178713

AZ-43021 カッターシャツ カッターシャツ(5100)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ44
肩幅(cm)49
裄丈(cm)80
内容量1枚注文コード68178713品番AZ43021
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ネイビーストライプサイズ44性別男性用胸囲(cm)124ウエスト(cm)118肩幅(cm)49裄丈(cm)80種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35後ろ丈(cm)81生地先染ブロード色番008
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする