アイトス
AZ-43020 カッターシャツ 半袖カッターシャツ(3035)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
サイズ
41
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68179054
品番
AZ43020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
41
仕様
肩章・両ポケット雨蓋付き
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
後ろ丈(cm)
80
アズワン品番
64-9030-61
生地
オックス
色番
007
性別
男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。