BO-1834 IM防音シート 一般タイプ WING ACE 68179572

 

BO-1834 IM防音シート 一般タイプ WING ACE 68179572
BO-1834 IM防音シート 一般タイプ WING ACE 68179572

IM防音シート 一般タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上り寸法(m)1.8×3.4
内容量1枚注文コード68179572品番BO-1834
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防炎協会認定の防音シート。

用途防炎建築養生、間仕切り等に。グレー特性防音仕上り寸法(m)1.8×3.4シート厚さ(mm)0.5材質PVC/ポリエステル形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)30×42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする