曜日別特売
CZ125 カップリング(鋼管製) 外山電気 68179965

CZ125 カップリング(鋼管製) 外山電気 68179965
CZ125 カップリング(鋼管製) 外山電気 68179965

カップリング(鋼管製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)96
寸法D(mm)152.0
内容量1個注文コード68179965品番CZ125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
材質鋼管製サイズ125A質量(g)2590タイプ厚鋼用寸法L(mm)96規格JIS規格外適合規格(PS)E寸法D(mm)152.0表面処理電気亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする