外山電気
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
19
E19
E25
E31
19
25
31
種類
T形
LL型
LB型
T形
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180446
品番
TCUTK19
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥805
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
鋼板製
サイズ
19
質量(g)
270
種類
T形
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
35
規格
-
寸法d(mm)
19.6
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
90
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
33