外山電気
ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
54
16
22
28
42
54
70
36
種類
LL型
LL型
LB型
T形
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180498
品番
TCULZ54
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
用途
ケーブル工事用
材質
鋳鉄製
サイズ
54
質量(g)
1900
種類
LL型
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
78
寸法A(mm)
165
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
75