曜日別特売
TCULZ70 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 68180507

TCULZ70 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 68180507
TCULZ70 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 68180507

ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ70
種類LL型
内容量1個注文コード68180507品番TCULZ70
参考基準価格(税別)¥13,255販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900
用途ケーブル工事用材質鋳鉄製サイズ70質量(g)3650種類LL型寸法L(mm)34寸法H(mm)91寸法A(mm)200表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする