曜日別特売
TCUBZ54 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 68180534

TCUBZ54 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 68180534
TCUBZ54 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 68180534

ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ54
種類LB型
内容量1個注文コード68180534品番TCUBZ54
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790
用途ケーブル工事用材質鋳鉄製サイズ54質量(g)1900種類LB型寸法L(mm)25寸法H(mm)78寸法A(mm)165表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする