外山電気
ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
28
16
22
28
42
54
70
36
種類
T形
LL型
LB型
T形
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68180577
品番
TCUTZ28
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
用途
ケーブル工事用
材質
鋳鉄製
サイズ
28
質量(g)
710
種類
T形
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
110
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
45