曜日別特売
TCUTZ42 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 68180595

TCUTZ42 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 68180595
TCUTZ42 ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気 68180595

ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ42
種類T形
内容量1個注文コード68180595品番TCUTZ42
参考基準価格(税別)¥7,625販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590
用途ケーブル工事用材質鋳鉄製サイズ42質量(g)1300種類T形寸法L(mm)25寸法H(mm)63寸法A(mm)120表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする