UL39 ユニバーサル 薄鋼用 外山電気 68180656

UL39 ユニバーサル 薄鋼用 外山電気 68180656
UL39 ユニバーサル 薄鋼用 外山電気 68180656

ユニバーサル 薄鋼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ39
種類LL形
内容量1個注文コード68180656品番UL39
参考基準価格(税別)¥2,995販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
材質鋳鉄製サイズ39質量(g)1000種類LL形寸法L(mm)25寸法H(mm)62規格-適合規格(PS)E寸法A(mm)120表面処理電気亜鉛メッキ寸法B(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする